Riferimenti
Artic Seals:HES 1350 1290 128 R0
Rubix:999190900036860


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 135 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 129 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHES382-GUARNIZIONE HES 1350 1290 128 R0
ANELLO GUIDA Modello:HES Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:135.00 mm Diametro Interno:129.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 135 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 129 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,52 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 14,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione