Riferimenti
Artic Seals:HIS06000660128R0
Rubix:999190900037157
Produttore:2EHIS133


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 66 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHIS133-GUARNIZIONE HIS 0600 0660 128 R0
ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:66.00 mm Diametro Interno:60.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 66 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione