Riferimenti
Artic Seals:HIS04000440096R0
Rubix:999190900037119
Produttore:2EHIS067


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 44 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Larghezza | 9,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHIS067-GUARNIZIONE HIS 0400 0440 096 R0
ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:44.00 mm Diametro Interno:40.00 mm Altezza:9.60 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 44 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Larghezza | 9,6 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore