ANELLO FENOLICO D.085X090X9,7 01.IGTP1.0850901
Anello di guida per pistoni Net Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Net Seals:AFE090
Rubix:999220805052560
Dettagli del prodotto : ANELLO FENOLICO D.085X090X9,7 01.IGTP1.0850901
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 85 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
