Riferimenti
Net Seals:AGE225
Rubix:999220805038875


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 225 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 219 mm |
| Larghezza | 19,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FE 225 D.225X219X19,20 01.AGE00.225000
ANELLO GUIDA Modello:AGE Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:225.00 mm Diametro Interno:219.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:19.20 mm Materiale:RESINA ACETALICA RINFORZATA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 225 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 219 mm |
| Larghezza | 19,2 mm |
| Materiale | resina acetalica rinforzata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione