Riferimenti
Artic Seals:HIS11501210128R0
Rubix:999190900037225


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 121 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 115 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHIS251-GUARNIZIONE HIS 1150 1210 128 R0
ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:121.00 mm Diametro Interno:115.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 121 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 115 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione