Riferimenti
Net Seals:01.AGI00.160000
Rubix:999220805039026


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 166 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 160 mm |
| Larghezza | 19,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : AGI 160 D.160X166X19,20 01.AGI00.160000
ANELLO GUIDA Modello:AGI Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:166.00 mm Diametro Interno:160.00 mm Altezza:19.20 mm Materiale:RESINA ACETALICA RINFORZATA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 166 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 160 mm |
| Larghezza | 19,2 mm |
| Materiale | resina acetalica rinforzata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione