NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 50,00 MM SPESSORE: 4,00 MM MATERIALE: RESINA FENOLICA BSTUT5004

NASTRI DI GUIDA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Uniseals:BSTUT5004
Rubix:999230215007201
NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 50,00 MM SPESSORE: 4,00 MM MATERIALE: RESINA FENOLICA BSTUT5004

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Materialeresina fenolica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 50,00 MM SPESSORE: 4,00 MM MATERIALE: RESINA FENOLICA BSTUT5004


NASTRO DI GUIDA Modello:BSTUT Altezza:50.00 mm Spessore:4.00 mm Materiale:RESINA FENOLICA

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza50 mm
Materialeresina fenolica
Spessore4 mm
  • Disponibile: spedito entro 24 ore