ANELLO GUIDA ORKOT C380 SLYDRING GR - DN 50 - SPESSORE 2,5 MM - LARGHEZZA CAVA 9,7 MM GR6900500-C380
ANELLI GUIDA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:GR6900500-C380
Rubix:999201006067322

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA ORKOT C380 SLYDRING GR - DN 50 - SPESSORE 2,5 MM - LARGHEZZA CAVA 9,7 MM GR6900500-C380
ANELLO GUIDA Modello:GR 69 Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:55.00 mm Diametro Interno:50.00 mm Spessore:2.50 mm Altezza:9.70 mm Materiale:ORKOT C380
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
| Materiale | orkot c380 |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore