Riferimenti
Net Seals:AFI120
Rubix:999220805052638


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 120 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO FENOLICO D.120X125X20 01.IGTP1.1201253
ANELLO GUIDA Modello:AFI Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:125.00 mm Diametro Interno:120.00 mm Altezza:20.00 mm Materiale:RESINA FENOLICA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 120 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Materiale | resina fenolica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione