Riferimenti
Artic Seals:HIS 1800 1860 192 R0
Rubix:999190900037266


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 186 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 180 mm |
| Larghezza | 19,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHIS315-GUARNIZIONE HIS 1800 1860 192 R0
ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:186.00 mm Diametro Interno:180.00 mm Altezza:19.20 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 186 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 180 mm |
| Larghezza | 19,2 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore