Riferimenti
Artic Seals:HIS 0480 0540 096 R0
Rubix:999190900037137


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 54 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 48 mm |
| Larghezza | 9,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHIS095-GUARNIZIONE HIS 0480 0540 096 R0
ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:54.00 mm Diametro Interno:48.00 mm Altezza:9.60 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 54 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 48 mm |
| Larghezza | 9,6 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,20 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 19,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione