2EHES277-GUARNIZIONE HES 1000 0950 056 R0
Anello di guida per pistoni Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:HES 1000 0950 056 R0
Rubix:999190900036824
Dettagli del prodotto : 2EHES277-GUARNIZIONE HES 1000 0950 056 R0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 95 mm |
| Larghezza | 5,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,56 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 20,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
