NASTRO GUIDA TURCITE - T51 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 5,6 - SPESSORE 2,5 MM GM6500000-T51
Anello di guida per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:GM6500000-T51
Rubix:999190300001015
Dettagli del prodotto : NASTRO GUIDA TURCITE - T51 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 5,6 - SPESSORE 2,5 MM GM6500000-T51
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 5,6 mm |
|---|---|
| Materiale | turcite t51 |
| Spessore | 2,5 mm |
| Codice doganale | 39209990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,13 IVA esclusa
/ Metro
€ 13,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore