Riferimenti
Artic Seals:HES14001340128R0
Rubix:999190900036865
Produttore:2EHES397


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 134 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHES397-GUARNIZIONE HES 1400 1340 128 R0
ANELLO GUIDA Modello:HES Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:140.00 mm Diametro Interno:134.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 134 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore