Riferimenti
Artic Seals:2EHES457
Rubix:999190900036884


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 184 mm |
| Larghezza | 19,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHES457-GUARNIZIONE HES 1900 1840 192 R0
ANELLO GUIDA Modello:HES Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:190.00 mm Diametro Interno:184.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:19.20 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 184 mm |
| Larghezza | 19,2 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione