Riferimenti
Artic Seals:HIS04000450056R0
Rubix:999190900037121
Produttore:2EHIS069


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Larghezza | 5,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHIS069-GUARNIZIONE HIS 0400 0450 056 R0
ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:45.00 mm Diametro Interno:40.00 mm Altezza:5.60 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Larghezza | 5,6 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore