Riferimenti
Artic Seals:HIS 0450 0500 097 R0
Rubix:999190900037129


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHIS081-GUARNIZIONE HIS 0450 0500 097 R0
ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:50.00 mm Diametro Interno:45.00 mm Altezza:9.70 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore