Riferimenti
Net Seals:01.IGTP1.0951002
Rubix:999220805052589


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 95 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO FENOLICO D.095X100X15 01.IGTP1.0951002
ANELLO GUIDA Modello:AFE Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:100.00 mm Diametro Interno:95.00 mm Spessore:2.50 mm Altezza:15.00 mm Materiale:RESINA FENOLICA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 95 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Materiale | resina fenolica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore