2EHES061-GUARNIZIONE HES 0350 0300 056 R0
Anello di guida per pistoni Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:HES 0350 0300 056 R0
Rubix:999190900036748
Dettagli del prodotto : 2EHES061-GUARNIZIONE HES 0350 0300 056 R0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Larghezza | 5,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
