Riferimenti
Net Seals:AFI030
Rubix:999220805052376


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO FENOLICO D.030X035X9,7 01.IGTP1.0300351
ANELLO GUIDA Modello:AFI Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:35.00 mm Diametro Interno:30.00 mm Altezza:9.70 mm Materiale:RESINA FENOLICA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
| Materiale | resina fenolica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione