Riferimenti
Artic Seals:HIS05000560096R0
Rubix:999190900037141
Produttore:2EHIS103


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Larghezza | 9,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHIS103-GUARNIZIONE HIS 0500 0560 096 R0
ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:56.00 mm Diametro Interno:50.00 mm Altezza:9.60 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Larghezza | 9,6 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore