ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GR I/DWR - DN 220 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 19,2 MM GRN4D2200-HM061
ANELLI GUIDA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:GRN4D2200-HM061
Rubix:999190900047137

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 226 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 220 mm |
| Larghezza | 19,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GR I/DWR - DN 220 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 19,2 MM GRN4D2200-HM061
ANELLO GUIDA Modello:I/DWR Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:226.00 mm Diametro Interno:220.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:19.20 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 226 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 220 mm |
| Larghezza | 19,2 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione