Riferimenti
Net Seals:01.AGE00.180000
Rubix:999220805038865


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 174 mm |
| Larghezza | 19,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : AGE 180 D.180X174X19,20 01.AGE00.180000
ANELLO GUIDA Modello:AGE Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:180.00 mm Diametro Interno:174.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:19.20 mm Materiale:RESINA ACETALICA RINFORZATA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 174 mm |
| Larghezza | 19,2 mm |
| Materiale | resina acetalica rinforzata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione