ANELLO FENOLICO D.120X126X12,7 01.IGTP1.12012644
ANELLI GUIDA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.IGTP1.12012644
Rubix:999220805052643


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 126 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 120 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO FENOLICO D.120X126X12,7 01.IGTP1.12012644
ANELLO GUIDA Modello:AGI Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:126.00 mm Diametro Interno:120.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:RESINA ACETALICA RINFORZATA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 126 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 120 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
| Materiale | resina acetalica rinforzata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione