2EHPW318-GUARNIZIONE HPW 1950 2000 250 S0
Anello di guida per pistoni Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:HPW 1950 2000 250 S0
Rubix:999190900037646
Dettagli del prodotto : 2EHPW318-GUARNIZIONE HPW 1950 2000 250 S0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 195 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
