ANELLO GUIDA ORKOT C380 SLYDRING GP - DN 45 - SPESSORE 2,5 MM - LARGHEZZA CAVA 6,3 MM GP6700450-C380

ANELLI GUIDA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:GP6700450-C380
Rubix:999190900048285
ANELLO GUIDA ORKOT C380 SLYDRING GP -  DN 45 - SPESSORE 2,5 MM - LARGHEZZA CAVA 6,3 MM GP6700450-C380

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno45 mm
Diametro interno40 mm
Larghezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA ORKOT C380 SLYDRING GP - DN 45 - SPESSORE 2,5 MM - LARGHEZZA CAVA 6,3 MM GP6700450-C380


ANELLO GUIDA Modello:GP 67 Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:45.00 mm Diametro Interno:40.00 mm Spessore:2.50 mm Altezza:6.30 mm Materiale:ORKOT C380

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno45 mm
Diametro interno40 mm
Larghezza6,3 mm
Materialeorkot c380
  • Disponibile: spedito entro 24 ore