ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GP E/DWR - DN 125 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 12,8 MM GPN3D1250-HM061
ANELLI GUIDA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:GPN3D1250-HM061
Rubix:999190900047074

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 119 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GP E/DWR - DN 125 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 12,8 MM GPN3D1250-HM061
ANELLO GUIDA Modello:E/DWR Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:125.00 mm Diametro Interno:119.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 119 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore