2EHIS079-GUARNIZIONE HIS 0450 0500 056 R0

ANELLI GUIDA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:HIS04500500056R0
Rubix:999190900037128
Produttore:2EHIS079
2EHIS079-GUARNIZIONE HIS 0450 0500 056 R0

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno50 mm
Diametro interno45 mm
Larghezza5,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EHIS079-GUARNIZIONE HIS 0450 0500 056 R0


ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:50.00 mm Diametro Interno:45.00 mm Altezza:5.60 mm Materiale:POM - VETRO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno50 mm
Diametro interno45 mm
Larghezza5,6 mm
Materialepom - vetro
15,84 IVA esclusa
/ 30 Unità
19,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione