NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 50,00 MM SPESSORE: 4,00 MM MATERIALE: ORKOT C380 GML9A2000-C380
NASTRI DI GUIDA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:GML9A2000-C380
Rubix:999190900048276

Dettagli del prodotto : NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 50,00 MM SPESSORE: 4,00 MM MATERIALE: ORKOT C380 GML9A2000-C380
NASTRO DI GUIDA Modello:TUT Altezza:50.00 mm Spessore:4.00 mm Materiale:ORKOT C380
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 50 mm |
|---|---|
| Materiale | orkot c380 |
| Spessore | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione