Riferimenti
Artic Seals:HIS 0650 0700 097 R0
Rubix:999190900037164


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHIS143-GUARNIZIONE HIS 0650 0700 097 R0
ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:70.00 mm Diametro Interno:65.00 mm Altezza:9.70 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore