Riferimenti
Net Seals:01.IGTP1.0800850
Rubix:999220805052549


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Larghezza | 5,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO FENOLICO D.080X085X5,6 01.IGTP1.0800850
ANELLO GUIDA Modello:AFI Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:85.00 mm Diametro Interno:80.00 mm Altezza:5.60 mm Materiale:RESINA FENOLICA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Larghezza | 5,6 mm |
| Materiale | resina fenolica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione