Riferimenti
Artic Seals:HES23002240192R0
Rubix:999190900036890
Produttore:2EHES472


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 230 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 224 mm |
| Larghezza | 19,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHES472-GUARNIZIONE HES 2300 2240 192 R0
ANELLO GUIDA Modello:HES Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:230.00 mm Diametro Interno:224.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:19.20 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 230 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 224 mm |
| Larghezza | 19,2 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione