Riferimenti
Artic Seals:HPW 1350 1400 097 S0
Rubix:999190900037496


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 135 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHPW026-GUARNIZIONE HPW 1350 1400 097 S0
ANELLO GUIDA Modello:HPW Utilizzo:PER STELO E PISTONE Diametro Esterno:140.00 mm Diametro Interno:135.00 mm Altezza:9.70 mm Materiale:RESINA FENOLICA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 135 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
| Materiale | resina fenolica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,68 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 49,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione