Riferimenti
Artic Seals:HIS 1450 1500 200 R0
Rubix:999190900037254


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 145 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHIS297-GUARNIZIONE HIS 1450 1500 200 R0
ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:150.00 mm Diametro Interno:145.00 mm Altezza:20.00 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 145 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,88 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 18,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione