2EHIS077-GUARNIZIONE HIS 0430 0480 056 R0
Anello di guida per pistoni Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:HIS 0430 0480 056 R0
Rubix:999190900037127
Dettagli del prodotto : 2EHIS077-GUARNIZIONE HIS 0430 0480 056 R0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 43 mm |
| Larghezza | 5,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
