2EHES199-GUARNIZIONE HES 0700 0650 097 R0
Anello di guida per pistoni Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:HES 0700 0650 097 R0
Rubix:999190900036797
Dettagli del prodotto : 2EHES199-GUARNIZIONE HES 0700 0650 097 R0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,60 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 15,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
