Riferimenti
Artic Seals:HIS08000850097R0
Rubix:999190900037181


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHIS173-GUARNIZIONE HIS 0800 0850 097 R0
ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:85.00 mm Diametro Interno:80.00 mm Altezza:9.70 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,44 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 16,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione