NASTRO GUIDA TURCITE - M12 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 30 - SPESSORE 3 MM GM9600000-M12
Anello di guida per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:GM9600000-M12
Rubix:999190300001052
Dettagli del prodotto : NASTRO GUIDA TURCITE - M12 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 30 - SPESSORE 3 MM GM9600000-M12
NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 30,00 MM SPESSORE: 3,00 MM MATERIALE: TURCON M12
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 30 mm |
|---|---|
| Materiale | turcon m12 |
| Spessore | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione