Riferimenti
Artic Seals:HES 0420 0370 097 R0
Rubix:999190900036761


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 43 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 37 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHES094-GUARNIZIONE HES 0420 0370 097 R0
ANELLO GUIDA Modello:HES Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:43.00 mm Diametro Interno:37.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:9.70 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 43 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 37 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,84 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 19,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione