Riferimenti
Artic Seals:HES 0160 0120 096 R0
Rubix:999190900046227


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Larghezza | 9,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHES001-GUARNIZIONE HES 0160 0120 096 R0
ANELLO GUIDA Modello:HES Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:16.00 mm Diametro Interno:12.00 mm Spessore:2.00 mm Altezza:9.60 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Larghezza | 9,6 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,00 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 25,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione