FASCIA DI GUIDA DA NASTRO IN RESINA FENOLICA 25 X 2.5 FASCIADIGUIDA25X2.5RESFEN
NASTRI DI GUIDA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:FASCIADIGUIDA25X2.5RESFEN
Rubix:999230215007208

Documenti
Dettagli del prodotto : FASCIA DI GUIDA DA NASTRO IN RESINA FENOLICA 25 X 2.5 FASCIADIGUIDA25X2.5RESFEN
NASTRO DI GUIDA Modello:BSTUT Altezza:25.00 mm Spessore:2.50 mm Materiale:RESINA FENOLICA
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 25 mm |
|---|---|
| Materiale | resina fenolica |
| Spessore | 2,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,89 IVA esclusa
/ Metro
€ 16,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
