Riferimenti
Artic Seals:HIS02000240096R0
Rubix:999190900037087
Produttore:2EHIS009


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Larghezza | 9,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHIS009-GUARNIZIONE HIS 0200 0240 096 R0
ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:24.00 mm Diametro Interno:20.00 mm Altezza:9.60 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Larghezza | 9,6 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,90 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 26,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione