Riferimenti
Artic Seals:HES 1800 1740 192 R0
Rubix:999190900036882


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 174 mm |
| Larghezza | 19,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHES451-GUARNIZIONE HES 1800 1740 192 R0
ANELLO GUIDA Modello:HES Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:180.00 mm Diametro Interno:174.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:19.20 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 174 mm |
| Larghezza | 19,2 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione