NASTRO GUIDA TURCITE - T47 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 15 - SPESSORE 2 MM GM5300000-T47
NASTRI DI GUIDA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:GM5300000-T47
Rubix:999190800004547

Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO GUIDA TURCITE - T47 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 15 - SPESSORE 2 MM GM5300000-T47
NASTRO DI GUIDA Modello:TU Altezza:14.80 mm Spessore:2.00 mm Materiale:TURCON T47
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 15 mm |
|---|---|
| Materiale | turcon t47 |
| Spessore | 2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 120,40 IVA esclusa
/ Metro
€ 146,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore