Riferimenti
Artic Seals:HES08000740128R0
Rubix:999190900036805
Produttore:2EHES223


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 74 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHES223-GUARNIZIONE HES 0800 0740 128 R0
ANELLO GUIDA Modello:HES Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:80.00 mm Diametro Interno:74.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 74 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore