Riferimenti
Artic Seals:HPW 0750 0800 097 S0
Rubix:999190900037477


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 75 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHPW006-GUARNIZIONE HPW 0750 0800 097 S0
ANELLO GUIDA Modello:HPW Utilizzo:PER STELO E PISTONE Diametro Esterno:80.00 mm Diametro Interno:75.00 mm Altezza:9.70 mm Materiale:RESINA FENOLICA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 75 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
| Materiale | resina fenolica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione