FI 230 D.230X236X19,20 01.AGI00.230000

ANELLI GUIDA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Net Seals:01.AGI00.230000
Rubix:999220805039046
FI 230 D.230X236X19,20 01.AGI00.230000

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno236 mm
Diametro interno230 mm
Larghezza19,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FI 230 D.230X236X19,20 01.AGI00.230000


ANELLO GUIDA Modello:AGI Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:236.00 mm Diametro Interno:230.00 mm Altezza:19.20 mm Materiale:RESINA ACETALICA RINFORZATA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno236 mm
Diametro interno230 mm
Larghezza19,2 mm
Materialeresina acetalica rinforzata
4,87 IVA esclusa
/ Unità
5,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione