Riferimenti
Net Seals:01.IGTP1.1551601
Rubix:999220805052709


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 155 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO FENOLICO D.155X160X9,7 01.IGTP1.1551601
ANELLO GUIDA Modello:AFE Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:160.00 mm Diametro Interno:155.00 mm Spessore:2.50 mm Altezza:9.70 mm Materiale:RESINA FENOLICA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 155 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
| Materiale | resina fenolica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione