Riferimenti
Artic Seals:HIS05000550097R0
Rubix:999190900037139
Produttore:2EHIS099


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHIS099-GUARNIZIONE HIS 0500 0550 097 R0
ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:55.00 mm Diametro Interno:50.00 mm Altezza:9.70 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore